曜日別特売

DR1 Auxiliary Lighting Kit

DR1 Auxiliary Lighting Kit - DENALIDR1 Auxiliary Lighting Kit - DENALIDR1 Auxiliary Lighting Kit - DENALIDR1 Auxiliary Lighting Kit - DENALIDR1 Auxiliary Lighting Kit - DENALIDR1 Auxiliary Lighting Kit - DENALIDR1 Auxiliary Lighting Kit - DENALI

DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。
DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。
DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。

ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25312387TT-DR1
98,000
94,980
104,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする