曜日別特売

D7 2.0 LED Light Pod

D7 2.0 LED Light Pod - DENALID7 2.0 LED Light Pod - DENALID7 2.0 LED Light Pod - DENALID7 2.0 LED Light Pod - DENALID7 2.0 LED Light Pod - DENALID7 2.0 LED Light Pod - DENALID7 2.0 LED Light Pod - DENALID7 2.0 LED Light Pod - DENALI

パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。

セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)内容量1個
関連資料:(3.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25312414DNL.D7.10000
130,000
129,800
142,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする