FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX
付属品
USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×152×42(スタンド使用時49)
対応機種
Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェース
USB/Bluetooth
キー数
108キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン、無線接続する場合はBluetooth機能が搭載されたパソコンまたはBluetooth受信アダプタが必要です。但し互換性の問題でまれに接続できない場合があります。全てのBluetooth受信アダプタに対応するものではありません。
※Bluetooth接続のセットアップには動作可能なマウスが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
色
無線通信方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25307758
FKBC108MPS/JB3
無線/有線
3.7
19
日本語配列
ブラック
Bluetooth/USB
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25307724
FKBC108M/JB3
無線/有線
4
19
日本語配列
ブラック
Bluetooth/USB
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
25307740
FKBC108MC/JB3
無線/有線
4 ±0.5
19
日本語配列
ブラック
Bluetooth/USB
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
25307749
FKBC108MRL/JB3
無線/有線
4
19
日本語配列
ブラック
Bluetooth/USB
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください