Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX

Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数104キーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン、無線接続する場合はBluetooth機能が搭載されたパソコンまたはBluetooth受信アダプタが必要です。但し互換性の問題でまれに接続できない場合があります。全てのBluetooth受信アダプタに対応するものではありません。
※Bluetooth接続のセットアップには動作可能なマウスが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
無線通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307810FKBC104M/EB3無線/有線419英語配列ブラックBluetooth/USB
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
25307819FKBC104MC/EB3無線/有線4 ±0.519英語配列ブラックBluetooth/USB
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
25307828FKBC104MRL/EB3無線/有線419英語配列ブラックBluetooth/USB
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
25307837FKBC104MPS/EB3無線/有線3.719英語配列ブラックBluetooth/USB
21,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする