デスクサイドシュレッダー

デスクサイドシュレッダー - フェローズデスクサイドシュレッダー - フェローズ

大量の書類も効率よく処分できる。
A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。
マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適

用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適質量(kg)10ブラック消費電力(W)300連続使用時間(分)30細断枚数定格6枚ダストボックス容量(L)21保証期間1年細断速度1.8m/分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2530853748MC
46,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする