SIGNET(シグネット)
オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ
SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。
用途
エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
質量(kg)
4.8
材質(本体)
PP
備考
ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm
タンク容量(L)
10(吸込容量:9.5)
本体寸法(mm)
ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
耐熱温度(℃)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25308589
4695803
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください