曜日別特売

スマホケース P

スマホケース P - SK11スマホケース P - SK11スマホケース P - SK11スマホケース P - SK11スマホケース P - SK11スマホケース P - SK11スマホケース P - SK11
(5件のレビュー)

ワークから普段使いまで活躍してくれるスマホケースです。
ダブルジッパー式ポケットでしっかり収納します。

用途小物・スマートフォンの収納。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×20対応60mm幅ベルトまで対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25309998SO-2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 仕事の時スマホの保護
足立電気商会

まず第一印象は、生地が大変薄いので、大変軽いので保護出来るのか少し心配、出来ればもう少し厚くしポケットを付けて財布の機能を付けてほしい。

2025-06-05
用途: スマホの収納
山南染工

ジッパー付きのを探してたところ本品を見つけました。スマホは精密機械なので落下を防ぐのにいいと思います

対象商品 : 25309998
2024-04-05
用途: 現場作業時
建設業・工事業

iPhoneにジャストサイズで
厚みもなく非常にコンパクト。
腰袋に取り付けて作業しているが全く
邪魔にならない。
素材も柔らかく扱いやすい。
期待通り。

対象商品 : 25309998
2023-07-28
用途: 日常
日本ケア株式会社医療・福祉・介護関連業

スマホをベルトからぶら下げています。今までは首から紐でぶら下げていたのですが、こちらの方がスマートですね。

対象商品 : 25309998
2023-09-22
用途: 野球場やテニスコートの整備
教育・研究機関

今までポケットの中で邪魔物だったスマホの存在感が無くなり、仕事に集中できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする