マルチバッグ ブラック

マルチバッグ ブラック - SK11マルチバッグ ブラック - SK11マルチバッグ ブラック - SK11マルチバッグ ブラック - SK11マルチバッグ ブラック - SK11マルチバッグ ブラック - SK11
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

マルチに使える大型ツールバッグです。
内側にはパーツの収納に便利なポケット付きです。
外側ジッパー付きポケット、替刃式鋸などが収納できるホルダー付きです。
カーボン素材で水をはじき、汚れに強いです。

用途充電式クリーナーやレシプロソーなどの収納。仕様ショルダーベルト付材質ポリエステル寸法(mm)約520×300×200ブラック内容量1個
注意
※収納物は10kgを超えないようにしてください。
※用途以外で使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火器、薬品等に近づけないでください。
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが破けますので、刃先カバーをしてから収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310899SMB-LO-BK
オープン
2,998
値下げ
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする