曜日別特売

DVDプレイヤー一体型プロジェクター

DVDプレイヤー一体型プロジェクター - RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクター - RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクター - RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクター - RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクター - RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクター - RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクター - RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクター - RAMASU(ラマス)

DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。
投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。
DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。

仕様台形補正:マニュアルセット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書質量(g)1035インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95運転音(dB)29解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用設置方式ポータブル投影サイズ(対角)30~150スピーカー2W×2明るさ(Lm)54ANSIRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEGアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)1~4.2内容量1台
注意
※接続する全てのメディアやファイルの動作を保証することはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コントラスト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25316815RA-PD080BK510:1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体25316824RA-PD080RD510:1
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52644456RA-PD080WH”510:1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【RAMASU公式】DVDプロジェクター RA-PD080
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする