害獣防鳥ネット 25mm目 シルバー

害獣防鳥ネット 25mm目 シルバー - クラーク害獣防鳥ネット 25mm目 シルバー - クラーク

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンシルバー線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25内容量1枚
注意
※本商品の購入には看板や表札で外観から確認できる屋号が必要となります。
屋号がない場合や外観から屋号の確認ができない場合は配送ができないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25315099KP50-36S-010111
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315108KP50-36S-010221
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315117KP50-36S-010331
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315126KP50-36S-010441
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315135KP50-36S-010551
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315144KP50-36S-010661
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315160KP50-36S-010771
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315169KP50-36S-010881
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315178KP50-36S-010991
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315187KP50-36S-0110101
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315196KP50-36S-020222
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315214KP50-36S-020442
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315230KP50-36S-020552
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315239KP50-36S-020662
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315248KP50-36S-020772
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315257KP50-36S-020882
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315266KP50-36S-020992
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315275KP50-36S-0210102
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315300KP50-36S-030443
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315309KP50-36S-030553
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315318KP50-36S-030663
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315327KP50-36S-030773
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315336KP50-36S-030883
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315345KP50-36S-030993
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315354KP50-36S-0310103
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315370KP50-36S-040444
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315379KP50-36S-040554
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315388KP50-36S-040664
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315397KP50-36S-040774
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315406KP50-36S-040884
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315415KP50-36S-040994
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315424KP50-36S-0410104
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315440KP50-36S-050555
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315449KP50-36S-050665
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315458KP50-36S-050775
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315467KP50-36S-050885
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315476KP50-36S-050995
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315485KP50-36S-0510105
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315205KP50-36S-020332
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315284KP50-36S-030333
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする