曜日別特売

害獣防鳥ネット 25mm目 ホワイト

害獣防鳥ネット 25mm目 ホワイト - クラーク害獣防鳥ネット 25mm目 ホワイト - クラーク

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。目合い(mm)25糸の太さ440デシテックス材質ポリエチレンホワイト仕様無結線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り内容量1枚
注意
※個人宅配送不可になります。あらかじめご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い(mm)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25315494KP50-36W-01012511
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315510KP50-36W-01022521
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315519KP50-36W-01032531
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315528KP50-36W-01042541
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315537KP50-36W-01052551
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315546KP50-36W-01062561
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315555KP50-36W-01072571
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315564KP50-36W-01082581
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315580KP50-36W-01092591
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315589KP50-36W-011025101
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315598KP50-36W-02022522
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315607KP50-36W-02032532
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315616KP50-36W-02042542
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315625KP50-36W-02052552
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315634KP50-36W-02062562
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315650KP50-36W-02072572
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315659KP50-36W-02082582
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315668KP50-36W-02092592
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315677KP50-36W-021025102
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315686KP50-36W-03032533
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315695KP50-36W-03042543
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315704KP50-36W-03052553
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315720KP50-36W-03062563
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315729KP50-36W-03072573
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315738KP50-36W-03082583
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315747KP50-36W-03092593
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315756KP50-36W-031025103
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315765KP50-36W-04042544
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315774KP50-36W-04052554
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315790KP50-36W-04062564
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315799KP50-36W-04072574
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315808KP50-36W-04082584
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315817KP50-36W-04092594
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315826KP50-36W-041025104
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315835KP50-36W-05052555
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315844KP50-36W-05062565
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315860KP50-36W-05072575
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315869KP50-36W-05082585
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315878KP50-36W-05092595
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25315887KP50-36W-051025105
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする