曜日別特売

ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg

ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg - FREAK(フリーク)
(1件のレビュー)

ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35NT1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000破断荷重(kg)2000内容量1本
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25434957750491000235
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25434966750501000335
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25434975750511000435
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25434984750521000535
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25435000750531000635
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 農業用クローラーの荷台固定
まつたその他業種

荷台に荷物を固定するのに使用。ベルトが柔らかすぎて使い勝手が悪い。価格は安いがベルトの滑りが柔らかすぎて作業性が悪い耐久性はまだわからないが、信頼性は低い。大事な荷物や安全面から次回は別のものを検討する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする