曜日別特売

ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kg

ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kg - FREAK(フリーク)ラッシングベルト アイタイプ 25mm幅750kg - FREAK(フリーク)

ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25ET750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5内容量1本
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25435070751031
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25435079751042
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25435088751053
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25435097751064
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25435106751075
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25435115751086
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする