DENSO(デンソー)
ホーン
世界初の音響構造で前方に響くクリアサウンド。
音道からの被水を防ぐ防水構造
指向性を前方に向かせる構造
取り付け場所を選ばないスリムデザイン
色
ブラック
周波数(Hz)
480 (High)、400 (Low)
最大電流(A)
5×2
定格電圧 DC V
12
音圧レベル(dB)
117/1m、111/2m、100/7m(前方での計測値)
内容量
1個
注意
※本品は自動車専用12V専用です。その他にご使用になりますと、故障や事故等のおそれがあり危険です。
※別途ホーンハーネスセット等が必要な場合があります。
※取り付け方法および配線方法について、ご不明な点は販売店にご相談ください。
※ホーン内部に水が入ると故障の原因となりますので、トランペット開口部を下向きにして取り付け、開口部から水が入らないようにしてください。
※ホーンが正常に鳴らなかったり、取り付け部位の破損のおそれがありますので、ホーンは車両鉄板部の剛性のある場所に確実に取り付けてください。
※車両ナンバー交付後に取り付けてください。
※取り付け方法.位置によっては、音量および性能の低下や音の反響・こもりなどにより、道路運送車両法の保安基準に適応できない場合があります。また、車種によっては、年式・グレード・オプション品の有無により取り付け方法が変化し、保安基準を満たさず車検適合外となる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25436524
JHDNX-B
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください