曜日別特売

TW用吸収缶 XL/OV(12305)

TW用吸収缶 XL/OV(12305) - 重松製作所

有機ガス用吸収缶です。

用途塗装作業など国家検定合格番号TN588適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01トラスコ品番486-1265規格国家検定区分:L1通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25437179XL/OV(12305)有機ガス100分あり
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする