EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) - SMC

エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減
5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります
バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)

RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型内容量1個
関連資料:カタログ(10.64MB)
3455件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
サイズ(mm)
モータ配置
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25438929EQFS25HH-50-B6502025ストレートロックなし
126,120
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25438938EQFS25HH-50N-B5502025ストレートロックなし
129,200
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25438947EQFS25HH-50N-B6502025ストレートロックなし
129,200
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25438956EQFS25HH-50B-B5502025ストレートロック付き
142,400
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25438965EQFS25HH-50B-B6502025ストレートロック付き
142,400
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25438974EQFS25HH-50BN-B5502025ストレートロック付き
145,480
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25438990EQFS25HH-50BN-B6502025ストレートロック付き
145,480
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25438999EQFS25HH-100-B51002025ストレートロックなし
126,120
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439008EQFS25HH-100-B61002025ストレートロックなし
126,120
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439017EQFS25HH-100N-B51002025ストレートロックなし
129,200
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439026EQFS25HH-100N-B61002025ストレートロックなし
129,200
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439035EQFS25HH-100B-B51002025ストレートロック付き
142,400
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439044EQFS25HH-100B-B61002025ストレートロック付き
142,400
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439060EQFS25HH-100BN-B51002025ストレートロック付き
145,480
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439069EQFS25HH-100BN-B61002025ストレートロック付き
145,480
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439078EQFS25HH-150-B51502025ストレートロックなし
128,870
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439087EQFS25HH-150-B61502025ストレートロックなし
128,870
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439096EQFS25HH-150N-B51502025ストレートロックなし
131,950
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439105EQFS25HH-150N-B61502025ストレートロックなし
131,950
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439114EQFS25HH-150B-B51502025ストレートロック付き
145,150
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439130EQFS25HH-150B-B61502025ストレートロック付き
145,150
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439139EQFS25HH-150BN-B51502025ストレートロック付き
148,230
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439148EQFS25HH-150BN-B61502025ストレートロック付き
148,230
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439157EQFS25HH-200-B52002025ストレートロックなし
128,870
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439166EQFS25HH-200-B62002025ストレートロックなし
128,870
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439175EQFS25HH-200N-B52002025ストレートロックなし
131,950
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439184EQFS25HH-200N-B62002025ストレートロックなし
131,950
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439200EQFS25HH-200B-B52002025ストレートロック付き
145,150
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439209EQFS25HH-200B-B62002025ストレートロック付き
145,150
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439218EQFS25HH-200BN-B52002025ストレートロック付き
148,230
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439227EQFS25HH-200BN-B62002025ストレートロック付き
148,230
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439236EQFS25HH-250-B52502025ストレートロックなし
131,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439245EQFS25HH-250-B62502025ストレートロックなし
131,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439254EQFS25HH-250N-B52502025ストレートロックなし
134,700
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439270EQFS25HH-250N-B62502025ストレートロックなし
134,700
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439279EQFS25HH-250B-B52502025ストレートロック付き
147,900
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439288EQFS25HH-250B-B62502025ストレートロック付き
147,900
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439297EQFS25HH-250BN-B52502025ストレートロック付き
150,980
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439306EQFS25HH-250BN-B62502025ストレートロック付き
150,980
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439315EQFS25HH-300-B53002025ストレートロックなし
131,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439324EQFS25HH-300-B63002025ストレートロックなし
131,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439340EQFS25HH-300N-B53002025ストレートロックなし
134,700
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439349EQFS25HH-300N-B63002025ストレートロックなし
134,700
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439358EQFS25HH-300B-B53002025ストレートロック付き
147,900
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439367EQFS25HH-300B-B63002025ストレートロック付き
147,900
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439376EQFS25HH-300BN-B53002025ストレートロック付き
150,980
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439385EQFS25HH-300BN-B63002025ストレートロック付き
150,980
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439394EQFS25HH-350-B53502025ストレートロックなし
134,370
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439410EQFS25HH-350-B63502025ストレートロックなし
134,370
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25439419EQFS25HH-350N-B53502025ストレートロックなし
137,450
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする