曜日別特売

EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) - SMC

エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減
5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります
バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)

RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型内容量1個
関連資料:カタログ(10.64MB)
9824件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
リード(mm)
サイズ(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25473475EQY25HH-30-B530ボディ底面タップ2025ロッド先端めねじ
132,500
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473484EQY25HH-30-B630ボディ底面タップ2025ロッド先端めねじ
132,500
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473500EQY25HH-30L-B530フート形2025ロッド先端めねじ
134,040
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473509EQY25HH-30L-B630フート形2025ロッド先端めねじ
134,040
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473518EQY25HH-30F-B530ロッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
135,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473527EQY25HH-30F-B630ロッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
135,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473536EQY25HH-30G-B530ヘッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
135,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473545EQY25HH-30G-B630ヘッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
135,300
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473554EQY25HH-30D-B5302山クルビス形2025ロッド先端めねじ
134,640
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473570EQY25HH-30D-B6302山クルビス形2025ロッド先端めねじ
134,640
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473579EQY25HH-30M-B530ボディ底面タップ2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
133,100
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473588EQY25HH-30M-B630ボディ底面タップ2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
133,100
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473597EQY25HH-30ML-B530フート形2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
134,640
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473606EQY25HH-30ML-B630フート形2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
134,640
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473615EQY25HH-30MF-B530ロッド側フランジ側2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
135,910
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473624EQY25HH-30MF-B630ロッド側フランジ側2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
135,910
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473640EQY25HH-30MG-B530ヘッド側フランジ側2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
135,910
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473649EQY25HH-30MG-B630ヘッド側フランジ側2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
135,910
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473658EQY25HH-30MD-B5302山クルビス形2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
135,250
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473667EQY25HH-30MD-B6302山クルビス形2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
135,250
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473676EQY25HH-30B-B530ボディ底面タップ2025ロッド先端めねじ
148,780
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473685EQY25HH-30B-B630ボディ底面タップ2025ロッド先端めねじ
148,780
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473694EQY25HH-30BL-B530フート形2025ロッド先端めねじ
150,320
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473710EQY25HH-30BL-B630フート形2025ロッド先端めねじ
150,320
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473719EQY25HH-30BF-B530ロッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
151,580
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473728EQY25HH-30BF-B630ロッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
151,580
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473737EQY25HH-30BG-B530ヘッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
151,580
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473746EQY25HH-30BG-B630ヘッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
151,580
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473755EQY25HH-30BD-B5302山クルビス形2025ロッド先端めねじ
150,920
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473764EQY25HH-30BD-B6302山クルビス形2025ロッド先端めねじ
150,920
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473780EQY25HH-30BM-B530ボディ底面タップ2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
149,380
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473789EQY25HH-30BM-B630ボディ底面タップ2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
149,380
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473798EQY25HH-30BML-B530フート形2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
150,920
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473807EQY25HH-30BML-B630フート形2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
150,920
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473816EQY25HH-30BMF-B530ロッド側フランジ側2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
152,190
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473825EQY25HH-30BMF-B630ロッド側フランジ側2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
152,190
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473834EQY25HH-30BMG-B530ヘッド側フランジ側2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
152,190
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473850EQY25HH-30BMG-B630ヘッド側フランジ側2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
152,190
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473859EQY25HH-30BMD-B5302山クルビス形2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
151,530
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473868EQY25HH-30BMD-B6302山クルビス形2025ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
151,530
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473877EQY25HH-50-B550ボディ底面タップ2025ロッド先端めねじ
133,380
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473886EQY25HH-50-B650ボディ底面タップ2025ロッド先端めねじ
133,380
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473895EQY25HH-50L-B550フート形2025ロッド先端めねじ
134,920
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473904EQY25HH-50L-B650フート形2025ロッド先端めねじ
134,920
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473920EQY25HH-50F-B550ロッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
136,180
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473929EQY25HH-50F-B650ロッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
136,180
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473938EQY25HH-50G-B550ヘッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
136,180
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473947EQY25HH-50G-B650ヘッド側フランジ側2025ロッド先端めねじ
136,180
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473956EQY25HH-50D-B5502山クルビス形2025ロッド先端めねじ
135,520
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25473965EQY25HH-50D-B6502山クルビス形2025ロッド先端めねじ
135,520
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする