日本プラスター
うま~くヌレール屋根しっくい
フタを開けてすぐに、劣化して崩れた面戸漆喰の補修ができます。
用途
面戸の化粧用漆喰。
トラスコ品番
160-6241
材質
性状:石灰ペースト
色
白
容量(kg)
5
容量(g)
500
塗布面積(m
2
)
1.1
危険物の類別
非危険物
施工面積
1.1m2(3mm厚)
施工面積(m
2
)
1.1
内容量
1個
注意
※凍結厳禁。
※施工の際は、必ずヘルメット・安全帯を着用してください。
※強アルカリ性です。
※肌荒れしないよう、ゴム手袋を着用してください。
※目に入った場合は、すぐに水洗浄し、医師の診断を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719254
12UNY01
¥
8,942
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください