住化プラステック
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)
高剛性・高衝撃に優れています。
用途
段ボールやベニヤ板の代替に。
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
0.91
幅(m)
0.91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719848
HP30050-LG 910*910
205-1078
3
ライトグリーン
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
25719857
HP30050-LB 910*910
205-1094
3
ライトブルー
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
25719866
HP30050-GY 910*910
205-1105
3
グレー
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
25719875
HP30050-BL 910*910
204-9591
3
ブラック
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
25719884
HP30050-N 910*910
205-1103
3
ナチュラル
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
25719900
HP40060-WH 910*910
205-1071
4
ホワイト
¥
1,160
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
25719909
HP40060-LG 910*910
204-9571
4
ライトグリーン
¥
1,160
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
25719918
HP40060-LB 910*910
205-1082
4
ライトブルー
¥
1,160
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
25719927
HP40060-GY 910*910
205-1099
4
グレー
¥
1,160
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
25719936
HP40060-BL 910*910
205-1101
4
ブラック
¥
1,160
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
25719945
HP40060-N 910*910
205-1080
4
ナチュラル
¥
1,160
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
25719954
HP50100-WH 910*910
205-1070
5
ホワイト
¥
1,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25719970
HP50100-LG 910*910
204-9584
5
ライトグリーン
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25719979
HP50100-LB 910*910
205-1068
5
ライトブルー
¥
1,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
25719988
HP50100-GY 910*910
205-1100
5
グレー
¥
1,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25719997
HP50100-BL 910*910
205-1072
5
ブラック
¥
1,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25720006
HP50100-N 910*910
205-1073
5
ナチュラル
¥
1,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください