住化プラステック
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×1.82m(幅×長さ)
高剛性・高衝撃に優れています。
用途
段ボールやベニヤ板の代替に。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25720015
HP30050-LG 910*1820
204-9587
ライトグリーン
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25720024
HP30050-LB 910*1820
204-9574
ライトブルー
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25720040
HP30050-GY 910*1820
204-9570
グレー
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25720049
HP30050-BL 910*1820
205-1063
ブラック
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25720058
HP30050-N 910*1820
204-9585
ナチュラル
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください