住化プラステック
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ)
高剛性・高衝撃に優れています。
用途
段ボールやベニヤ板の代替に。
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
0.303
幅(m)
0.303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25720067
HP30050-LG 301*301
205-1074
3
ライトグリーン
¥
190
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720076
HP30050-LB 301*301
205-1084
3
ライトブルー
¥
190
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720085
HP30050-GY 301*301
205-1069
3
グレー
¥
190
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720094
HP30050-BL 301*301
205-1106
3
ブラック
¥
190
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
25720110
HP30050-N 301*301
205-1092
3
ナチュラル
¥
190
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
25720137
HP40060-WH 301*301
205-1064
4
ホワイト
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720146
HP40060-LG 301*301
205-1081
4
ライトグリーン
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720155
HP40060-LB 301*301
205-1090
4
ライトブルー
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720164
HP40060-GY 301*301
205-1086
4
グレー
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720180
HP40060-BL 301*301
204-9593
4
ブラック
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720189
HP40060-N 301*301
204-9577
4
ナチュラル
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720216
HP50100-WH 301*301
205-1066
5
ホワイト
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25720225
HP50100-LG 301*301
204-9581
5
ライトグリーン
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720234
HP50100-LB 301*301
204-9573
5
ライトブルー
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720250
HP50100-GY 301*301
204-9589
5
グレー
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720259
HP50100-BL 301*301
205-1065
5
ブラック
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720268
HP50100-N 301*301
205-1104
5
ナチュラル
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください