住化プラステック
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ)
高剛性・高衝撃に優れています。
用途
段ボールやベニヤ板の代替に。
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25720295
HP30050-LG A3
205-1107
3
ライトグリーン
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25720304
HP30050-LB A3
204-9575
3
ライトブルー
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25720320
HP30050-GY A3
205-1067
3
グレー
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25720329
HP30050-BL A3
205-1085
3
ブラック
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25720338
HP30050-N A3
205-1077
3
ナチュラル
¥
260
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25720365
HP40060-WH A3
205-1083
4
ホワイト
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25720374
HP40060-LG A3
205-1098
4
ライトグリーン
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720390
HP40060-LB A3
205-1076
4
ライトブルー
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720399
HP40060-GY A3
204-9569
4
グレー
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720408
HP40060-BL A3
204-9582
4
ブラック
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25720417
HP40060-N A3
204-9578
4
ナチュラル
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25720444
HP50100-WH A3
205-1089
5
ホワイト
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25720460
HP50100-LG A3
205-1102
5
ライトグリーン
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720469
HP50100-LB A3
204-9586
5
ライトブルー
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720478
HP50100-GY A3
205-1097
5
グレー
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720487
HP50100-BL A3
205-1093
5
ブラック
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25720496
HP50100-N A3
205-1108
5
ナチュラル
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください