ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K)

ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K) - 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K) - 日本バルカー

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。
水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。

用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー内容量1枚
注意
※100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257207766500G-J5S015251-12901.522×581/215
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
257207856500G-J5S020251-12941.528×633/420
オープン
219
241(税込)
当日出荷
257207946500G-J5S025251-12861.535×74125
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
257208106500G-J5S032251-12961.543×841 1/432
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
257208196500G-J5S040251-12951.549×891 1/240
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
257208376500G-J5S065251-12971.584×1242 1/265
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
257208466500G-J5S080251-12891.590×134380
オープン
469
516(税込)
当日出荷
257208556500G-J5S100251-12931.5115×1594100
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
257208806500G-J5S150251-12871.5167×2206150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
257208896500G-J5S200251-12911.5218×2708200
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
257208986500G-J5L015251-27873.022×581/215
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209076500G-J5L020251-27853.028×633/420
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209166500G-J5L025251-13113.035×74125
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209256500G-J5L032251-27843.043×841 1/432
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209346500G-J5L040251-27823.049×891 1/240
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209596500G-J5L065251-27893.084×1242 1/265
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209686500G-J5L080251-27813.090×134380
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209776500G-J5L100251-27933.0115×1594100
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209866500G-J5L125251-27903.0141×1905125
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
257209956500G-J5L150251-27883.0167×2206150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
257211356500G-J5S250251-13021.5218×27010250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
257211446500G-J5S300251-13031.5218×27012300
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
257211606500G-J5L250251-27923.0218×27010250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
257211696500G-J5L300251-27833.0218×27012300
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
257208286500G-J5S050251-12881.561×104250
オープン
289
318(税込)
欠品中
257208646500G-J5S125251-12921.5141×1905125
オープン
829
912(税込)
欠品中
257209506500G-J5L050251-27863.061×104250
オープン
519
571(税込)
欠品中
257210046500G-J5L200251-27913.0218×2708200
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする