曜日別特売

ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)

ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) - 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) - 日本バルカー

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。
水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。

用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー内容量1枚
注意
※100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257213366500G-J5L015-FF251-28413.022×581/215
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
257213456500G-J5L020-FF251-28453.028×633/420
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
257213546500G-J5L025-FF251-28493.035×74125
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
257213706500G-J5L032-FF251-28383.043×841 1/432
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
257213796500G-J5L040-FF251-28463.049×891 1/240
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
257213886500G-J5L050-FF251-28433.061×104250
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
257213976500G-J5L065-FF251-28373.084×1242 1/265
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
257214066500G-J5L080-FF251-28503.090×134380
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
257214156500G-J5L100-FF251-28473.0115×1594100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
257214246500G-J5L125-FF251-28443.0141×1905125
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
257214406500G-J5L150-FF251-28423.0167×2206150
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
257214496500G-J5L200-FF251-28483.0218×2708200
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
257214586500G-J5L250-FF251-28403.0218×27010250
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
257214676500G-J5L300-FF251-28393.0218×27012300
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
257216166500G-J5S015-FF251-28801.522×581/215
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
257216256500G-J5S020-FF251-28881.528×633/420
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
257216346500G-J5S025-FF251-28901.535×74125
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
257216506500G-J5S032-FF251-28921.543×841 1/432
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
257216596500G-J5S040-FF251-28851.549×891 1/240
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
257216686500G-J5S050-FF251-28821.561×104250
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
257216776500G-J5S065-FF251-28841.584×1242 1/265
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
257216866500G-J5S080-FF251-28811.590×134380
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
257216956500G-J5S100-FF251-28931.5115×1594100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
257217046500G-J5S125-FF251-28831.5141×1905125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
257217206500G-J5S150-FF251-28861.5167×2206150
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
257217296500G-J5S200-FF251-28871.5218×2708200
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
257217386500G-J5S250-FF251-28911.5218×27010250
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
257217476500G-J5S300-FF251-28891.5218×27012300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする