KYB(カヤバ)
ガススプリング(KDFシリーズ)
KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
用途
扉開閉用。
材質
ロッド:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
反発力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25721914
KDF50-5TR
221-6276
50
196
246
最伸長時:49、最縮長時:64
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721930
KDF50-10TR
221-6307
50
196
246
最伸長時:98、最縮長時:127
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721939
KDF100-5TR
221-4799
100
286
386
最伸長時:49、最縮長時:67
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721948
KDF100-10TR
221-6300
100
286
386
最伸長時:98、最縮長時:132
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721957
KDF100-15TR
221-6369
100
286
386
最伸長時:147、最縮長時:198
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください