KYB(カヤバ)
ガススプリング(KHFシリーズ)
RoHS10対応製品です。
用途
扉開閉用。
材質
ロッド:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
反発力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25721966
KHF50-10TR
221-6374
50
196
246
最伸長時:98、最縮長時:125
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721975
KHF50-20TR
221-6290
50
196
246
最伸長時:196、最縮長時:247
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721984
KHF50-30TR
221-6272
50
196
246
最伸長時:294、最縮長時:371
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722000
KHF100-10TR
221-6321
100
286
386
最伸長時:98、最縮長時:130
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722009
KHF100-20TR
221-6343
100
286
386
最伸長時:196、最縮長時:258
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722018
KHF100-30TR
221-6366
100
286
386
最伸長時:294、最縮長時:386
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722027
KHF150-10TR
221-6273
150
376
526
最伸長時:98、最縮長時:130
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722036
KHF150-20TR
221-6294
150
376
526
最伸長時:196、最縮長時:260
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722045
KHF150-30TR
221-6324
150
376
526
最伸長時:294、最縮長時:389
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722054
KHF200-10TR
221-6274
200
466
666
最伸長時:98、最縮長時:131
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722070
KHF200-20TR
221-4792
200
466
666
最伸長時:196、最縮長時:261
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722079
KHF200-30TR
221-6370
200
466
666
最伸長時:294、最縮長時:390
¥
6,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください