KYB(カヤバ)
ガススプリング(KBFシリーズ)
ピストンロッド部にカバーを装着したガススプリングです。
用途
扉開閉用。
材質
スチール
ストローク(mm)
100
長さ(mm)
286
全長(mm)
386
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
反発力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25722185
KBF100-20TR
221-6332
最伸長時:196、最縮長時:275
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722194
KBF100-30TR
221-6271
最伸長時:294、最縮長時:411
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722210
KBF100-40TR
221-6282
最伸長時:392、最縮長時:546
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください