曜日別特売

ガススプリング(KPFシリーズ)

ガススプリング(KPFシリーズ) - KYB(カヤバ)ガススプリング(KPFシリーズ) - KYB(カヤバ)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
反発力(N)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25722596KPF100-50TR221-6377100286386最伸長時:490、最縮長時:657
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722605KPF100-60TR221-6275100286386最伸長時:588、最縮長時:787
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722630KPF120-50TR221-6306120320440最伸長時:490、最縮長時:662
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722639KPF120-60TR221-6347120320440最伸長時:588、最縮長時:794
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722648KPF120-70TR221-4797120320440最伸長時:686、最縮長時:926
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722657KPF130-50TR221-6342130370470最伸長時:490、最縮長時:662
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722666KPF130-60TR221-6350130370470最伸長時:588、最縮長時:794
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722675KPF130-70TR221-6357130370470最伸長時:686、最縮長時:926
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722684KPF150-50TR221-6278150376526最伸長時:490、最縮長時:658
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25722700KPF150-60TR221-4794150376526最伸長時:588、最縮長時:789
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722709KPF150-70TR221-6279150376526最伸長時:686、最縮長時:920
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722718KPF180-50TR221-6288180430610最伸長時:490、最縮長時:656
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722727KPF180-60TR221-6292180430610最伸長時:588、最縮長時:786
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722736KPF180-70TR221-6325180430610最伸長時:686、最縮長時:917
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722745KPF200-50TR221-6329200466666最伸長時:490、最縮長時:657
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722754KPF200-70TR221-6280200466666最伸長時:686、最縮長時:918
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722770KPF250-50TR221-6337250500750最伸長時:490、最縮長時:730
9,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722779KPF250-70TR221-6315250500750最伸長時:686、最縮長時:1019
9,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722788KPF300-50TR221-6287300550850最伸長時:490、最縮長時:780
9,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722797KPF300-60TR221-6322300550850最伸長時:588、最縮長時:935
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722815KPF350-40TR221-6331350600950最伸長時:392、最縮長時:665
9,300
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
25722824KPF350-50TR221-6296350600950最伸長時:490、最縮長時:829
9,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722840KPF350-60TR221-6358350600950最伸長時:588、最縮長時:993
9,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722849KPF50-50TR221-636050196246最伸長時:490、最縮長時:609
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722858KPF50-60TR221-629750196246最伸長時:588、最縮長時:731
8,500
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25722867KPF50-70TR221-629350196246最伸長時:686、最縮長時:851
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722876KPF70-50TR221-637870246316最伸長時:490、最縮長時:621
8,500
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25722885KPF70-60TR221-636370246316最伸長時:588、最縮長時:744
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722894KPF70-70TR221-631970246316最伸長時:686、最縮長時:868
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722910KPF80-50TR221-631380250330最伸長時:490、最縮長時:648
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722919KPF80-60TR221-628380250330最伸長時:588、最縮長時:778
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722928KPF80-70TR221-636880250330最伸長時:686、最縮長時:906
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722937KPF90-50TR221-628490270360最伸長時:490、最縮長時:644
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722946KPF90-60TR221-632390270360最伸長時:588、最縮長時:773
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722955KPF90-70TR221-785190270360最伸長時:686、最縮長時:901
8,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722806KPF300-70TR221-6344300550850最伸長時:686、最縮長時:1089
9,300
5,298
5,828(税込)
欠品中
25722614KPF100-70TR221-6285100286386最伸長時:686、最縮長時:918
8,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25722614KPF100-70TR39304632KPF100-70KPF100-70TR ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304632ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする