LEDホールチェッカー

LEDホールチェッカー - ライノスLEDホールチェッカー - ライノスLEDホールチェッカー - ライノスLEDホールチェッカー - ライノスLEDホールチェッカー - ライノスLEDホールチェッカー - ライノスLEDホールチェッカー - ライノスLEDホールチェッカー - ライノス

加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。
光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。
3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。
ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。
他のサイズのヘッドに交換可能です。

用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
注意
※本品に単4アルカリ電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
電源(V)
外径(mm)
最大点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25723594FLL-M15-1.41本246-5204545、ライト:95単4形アルカリ乾電池×1本(別売)166時間(点滅)、4時間(弱)、1.5時間(強)
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
25723610FLL-M15-2.01本246-5200545、ライト:95単4形アルカリ乾電池×1本(別売)166時間(点滅)、4時間(弱)、1.5時間(強)
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25723619FLL-M15-3.01本246-5202545、ライト:95単4形アルカリ乾電池×1本(別売)166時間(点滅)、4時間(弱)、1.5時間(強)
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
25723628FLL-M15-4.01本246-5203545、ライト:95単4形アルカリ乾電池×1本(別売)166時間(点滅)、4時間(弱)、1.5時間(強)
6,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
25723637FLL-M15-ST1セット337-2564550単4電池 1本161.5時間(100%点灯時)
12,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723655FLL-M15-0.751本246-5205545、ライト:95単4形アルカリ乾電池×1本(別売)166時間(点滅)、4時間(弱)、1.5時間(強)
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723664FLL-M15-1.01本246-5201545(95(LEDライト本体)、450(ヘッド部))単4形アルカリ乾電池×1本(別売)Φ16(本体)6時間(点滅)、4時間(弱)、1.5時間(強)
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする