曜日別特売

木製天板ストッカー550

木製天板ストッカー550 - TENMA(天馬)木製天板ストッカー550 - TENMA(天馬)木製天板ストッカー550 - TENMA(天馬)木製天板ストッカー550 - TENMA(天馬)木製天板ストッカー550 - TENMA(天馬)木製天板ストッカー550 - TENMA(天馬)

引き出しは前後どちら向きでもセット可能な新構造です。
工具不要、簡単組立商品です。
引き出しの脱落を防止する引き出しストッパー付きです。
引出しストッパー付きなので安心してお使いいただけます。
ナチュラルなデザインで、どんなお部屋にもなじみます。
強度が強いプリント紙化粧仕上げの木製天板です。
ちょっとした移動に便利な簡易キャスター付です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

付属品簡易キャスタートラスコ品番251-1343材質天板:プリント紙化粧合板、外枠・引き出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)980奥行(mm)400間口(mm)550耐荷重(kg/段)4引出し数5色(天板)メープル引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)4引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)473×346×142有効内寸法・間口(mm)473有効内寸法・奥行(mm)346有効内寸法・高さ(mm)142内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724617110012847
11,772
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする