曜日別特売

”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T”

”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” - アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” - アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” - アルテコ(ALTECO)

計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。
気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。

用途マゼラン300―Tの混合、使用に。適合マゼラン300-T用トラスコ品番255-9231適合機種マゼラン300-T用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体PPM150(300ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)176タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン300-T内容量1袋(10本)
注意
※本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
※接着剤、専用ノズルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726209MCH-08-18T(TR)
8,932
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする