野積養生シート

野積養生シート - フジモリ産業

袋形状のため隙間なく使用できる野積養生シートです。
端部はハトメ付きで強風時ロープ留めも可能です。
木材・ALC・スタッドなどの養生に最適です。

用途野積の養生に。トラスコ品番322-5782材質塩化ビニール、ポリエステル厚さ(mm)0.25グリーン高さ(mm)1000ハトメ数16個縦(mm)1000横(mm)2600ハトメピッチ(cm)43.3×50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727898NDM-02
11,134
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする