NDM-02 野積養生シート フジモリ産業 25727898 NDM-02 野積養生シート フジモリ産業 25727898 NDM-02 野積養生シート フジモリ産業 25727898

野積養生シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25727898 品番NDM-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,134

袋形状のため隙間なく使用できる野積養生シートです。
端部はハトメ付きで強風時ロープ留めも可能です。
木材・ALC・スタッドなどの養生に最適です。

用途野積の養生に。 トラスコ品番322-5782 材質塩化ビニール、ポリエステル 厚さ(mm)0.25 グリーン 高さ(mm)1000 ハトメ数16個 縦(mm)1000 横(mm)2600 ハトメピッチ(cm)43.3×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする