フジモリ産業
”フジライナー”
円筒状に成型し200Lドラム缶へスムーズにセットできる内装袋です。
用途
200Lドラム缶の内装用。
材質
本体材質:PE
厚さ(mm)
0.24
直径(mm)
570
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25727907
FLC-200
321-8184
870
クローズ・キャップ付
¥
5,200
取扱い終了
25727916
FLB-120
321-8185
1400
オープン
¥
4,886
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください