曜日別特売

多目的クリーナー柄付き ロング

多目的クリーナー柄付き ロング - カウゼル多目的クリーナー柄付き ロング - カウゼル多目的クリーナー柄付き ロング - カウゼル多目的クリーナー柄付き ロング - カウゼル

ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。
使用後もフック付きなので衛生管理できます。

用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ長さ(mm)460形状柄付きスポンジ厚さ(mm)40縦(mm)460横(mm)90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728300TCLR340-3287レッド
980
799
879(税込)
当日出荷
25728309TCLB340-3283ブルー
980
799
879(税込)
当日出荷
25728318TCLY340-3288イエロー
980
799
879(税込)
翌々日出荷
25728327TCLG340-3296グリーン
980
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする