トライト
LEDチューブストリング
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。
最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途
建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。
ロープライトの高品質な代替として。
夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品
エンドキャップ×1個
色
本体:白、クリア
コード長さ(m)
0.36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。
※出力側末端には必ずエンドキャップを装着してください。
※同メーカーの製品以外との連結はしないでください。
※本品は切断出来ません。途中で切っての使用はしないでください。
※防滴仕様(防水仕様では無い)の為、水に浸けるなどの水中施工はできません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
消費電力(W)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728424
NTCC1-33-30P/2
354-1840
1000
1.3
キャンドル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728440
NTCC1-99-30P/2
354-1845
3000
3.9
キャンドル
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728449
NTCC1-165-30P/2
354-1849
5000
6.5
キャンドル
¥
22,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728458
CTCR1-33-30P/2
354-1852
1000
1.3
レッド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728485
NTCC1-66-30P/2
354-1848
2000
2.6
キャンドル
¥
11,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728467
CTCR1-66-30P/2
354-1854
2000
2.6
レッド
¥
11,760
取扱い終了
25728476
CTCR1-99-30P/2
354-1855
3000
3.9
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください