下西製作所
異方性マグネットシート
磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。
柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
用途
生産現場での部品・製品や治具の固定に。
販促製品の吸着用。
マスキング用。
材質
ストロンチウム、フェライト粒子
長さ(m)
1
内容量
1枚
注意
※70℃以上の環境では使用不可です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
表面磁束密度(T)
吸着力(N/cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728580
MAG081001MN
379-0439
100
0.8
0.056
0.68
¥
2,092
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25728589
MAG085201MN
379-0449
520
0.8
0.056
0.68
¥
8,616
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728598
MAG11001MN
379-0442
100
1
0.061
0.88
¥
2,462
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25728607
MAG12501MN
379-0447
250
1
0.061
0.88
¥
5,538
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
25728616
MAG15201MN
379-0437
520
1
0.061
0.88
¥
10,462
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728625
MAG151001MN
379-0445
100
1.5
0.072
1.06
¥
3,538
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25728634
MAG152501MN
379-0453
250
1.5
0.072
1.06
¥
7,692
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728650
MAG155201MN
379-0443
520
1.5
0.072
1.06
¥
15,692
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728835
MAG21001MN
379-0440
100
2
0.078
1.23
¥
4,616
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25728844
MAG22501MN
379-0438
250
2
0.078
1.23
¥
10,154
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728860
MAG25201MN
379-0446
520
2
0.078
1.23
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728869
MAG31001MN
379-0451
100
3
0.087
1.35
¥
6,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
25728878
MAG32501MN
379-0450
250
3
0.087
1.35
¥
15,384
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728887
MAG35201MN
379-0448
520
3
0.087
1.35
¥
30,154
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
25728896
MAG082501MN
379-0441
250
0.8
0.056
0.68
¥
4,308
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください