アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)
部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
350-7845
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728930
W200X-20G
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください