アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度)
工業用瞬間接着剤の中で汎用的な低粘度タイプです。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
350-7849
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728957
EE-20G
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください