
必要な時にサッと出して使える折畳テーブルです。ちょっとした作業やデスクワークなど様々なシーンで活躍。
折畳時の厚さは、約5cmとスリムでコンパクト。使わない時は、隙間に収納が可能。
テーブルは約5kgと軽量なので、持ち運びが楽々。耐荷重は天板約30kg。
PCやミシンなどを置いて作業するのに最適です。
木目調天板×アイアンの組合せがヴィンテージスタイルを演出。
天板角に丸みを持たせた作りの為、お子様にも安心。
テーブルの脚先には床キズ対策用のキャップ付き。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


