ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 - ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 - ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 - ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 - ハスクバーナ

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。

適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25891978581643180
7,100
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする