ハスクバーナ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580
ピッチ
0.325″
長さ(cm)
バー:50
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
80
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:20
カッター
セミチゼル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892048
585639580
¥
7,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください