曜日別特売

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 - ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 - ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 - ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 - ハスクバーナ

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。

適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25892179585404256
5,300
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする