曜日別特売

ウォータープルーフ トラベルポーチM

ウォータープルーフ トラベルポーチM - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ トラベルポーチM - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ トラベルポーチM - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ トラベルポーチM - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ トラベルポーチM - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ トラベルポーチM - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ トラベルポーチM - RUN OFF(ランオフ)ウォータープルーフ トラベルポーチM - RUN OFF(ランオフ)

ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。
タブレット端末などの大きめのモバイルグッズや、旅行先で使うアメニティ入れにはもちろん、非常食・救急品入れにも◎。
サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。

材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロンサイズM質量(g)約46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×189×15防塵防水性能IP67内寸(幅W×高さH)(mm)約266×173内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604750NI59131チャコール
5,400
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
25604759NI59132ブルー
5,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウォータープルーフ トラベルポーチM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする