雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け有り、枕一体式
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
プロフィア(テラヴィ)
年式
H7~H15/11
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25606457
TS-CDH010A-BKL
¥20,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください