曜日別特売

パラコード

パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)

パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。

用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604978-フラミンゴ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25604987-ジェリービーンズ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25604996-グリーンティー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605005-ペパーミント
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605014-ピオニー
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25605030-ブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605039-OD
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605048-ネービー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
パッケージ入画像25605057-セフティオレンジ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605066-ティールグリーン
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605075-ダークグレイ
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25605084-タン
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605100-ネオングリーン
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605109-パープル
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25605118-ホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605127-レッド
1,800
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
25605136-ブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605145-ホットピンク
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605154-イエロー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605170-サーモンピンク
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605179-コヨーテ
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605188-ブラウン
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605197-ワインレッド
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605206-ライトグレー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605215-ダークグリーン
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605224-グリーンカモ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605240-デジタルカモ
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605267-ウッドランドカモ
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605276-オレンジカモ
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
パッケージ入画像25605285-デザート
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25605407-マルチカモ
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25605450-ブルーハワイ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605459-FDEカモ
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25605468-シーブリーズ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25605486-レッドカモ
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25605249-ACUデジカモ
1,800
取扱い終了
返品不可
25605258-アーバンカモ
1,800
取扱い終了
返品不可
25605294-ブルーカモ
1,800
取扱い終了
返品不可
25605310-サンセット
1,800
取扱い終了
返品不可
25605319-イリュージョン
1,800
取扱い終了
返品不可
25605328-ジョーカー
1,800
取扱い終了
返品不可
25605337-リドラー
1,800
取扱い終了
返品不可
25605346-バタフライ
1,800
取扱い終了
返品不可
25605355-オレンジカカオ
1,800
取扱い終了
返品不可
25605364-プラムカモ
1,800
取扱い終了
返品不可
25605380-カーニバル
1,800
取扱い終了
返品不可
25605389-レインボーⅡ
1,800
取扱い終了
返品不可
25605398-ライトニング
1,800
取扱い終了
返品不可
25605416-デケイカモ
1,800
取扱い終了
返品不可
25605425-ターコイズカモ
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする