曜日別特売

プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ

プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ - RIGOL(リゴル)プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ - RIGOL(リゴル)プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ - RIGOL(リゴル)プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ - RIGOL(リゴル)

DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W
DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W
ダイナミック・モード:最高30kHz
調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs
最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA
第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能
過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護
4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力
3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル
リスト機能は512ステップまで編集可能
バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他
短絡試験機能
パワーオフ・メモリ機能
インタフェース:RS232、USB、LAN

用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
周波数(kHz)
最大電流(A)
レンジ
最小動作電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25607848DL3031350連続モード最大:15DC入力(0℃-40℃):60CCモード:0-6A、0-60A、CⅤモード:0-15V、0-150V、CRモード:0.08-15Ω、2-15KΩ、CPモード最大:350DC入力(0℃-40℃):1.3V@60A
162,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25607857DL3031A350連続モード最大:30DC入力(0℃-40℃):60CCモード:0-6A、0-60A、CⅤモード:0-15V、0-150V、CRモード:0.08-15Ω、2-15KΩ、CPモード最大:350DC入力(0℃-40℃):1.3V@60A
217,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25607866DL3021200連続モード最大:15DC入力(0℃-40℃):40CCモード:0-4A、0-40A、CⅤモード:0-15V、0-150V、CRモード:0.08-15Ω、2-15KΩ、CPモード最大:200DC入力(0℃-40℃):1V@40A
88,000
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月1日
25607875DL3021A200連続モード最大:30DC入力(0℃-40℃):40CCモード:0-4A、0-40A、CⅤモード:0-15V、0-150V、CRモード:0.08-15Ω、2-15KΩ、CPモード最大:200DC入力(0℃-40℃):1V@40A
124,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする