COOCASE(クーケース)
トップケース S28/ビーボ
軽量かつコンパクトでありながら、クーケースの基本性能を兼ね備えたコスパ
モデル。ベースプレート付属。
寸法(mm)
298×388×398
質量(kg)
4
色
ブラック(樹脂部)
容量(L)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25607970
CC10001
インナーライナー付き
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25607979
CC10002
インナーライナー無し
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください