COOCASE(クーケース)
トップケース S40/アーバン
一般的なフルフェイスヘルメットを 1 個収納可能。軽量かつコンパクトながら、
クーケースの基本性能を備えるエントリーモデルです。ベースプレート付属。
寸法(mm)
309×480×440
質量(kg)
5.3
色
ブラック(樹脂部)
容量(L)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25607988
CC70001
インナーライナー付き
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25607997
CC70000
インナーライナー無し
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください