曜日別特売

アルミトップケース45L

アルミトップケース45L - COOCASE(クーケース)アルミトップケース45L - COOCASE(クーケース)アルミトップケース45L - COOCASE(クーケース)アルミトップケース45L - COOCASE(クーケース)アルミトップケース45L - COOCASE(クーケース)アルミトップケース45L - COOCASE(クーケース)アルミトップケース45L - COOCASE(クーケース)

洗練されたデザインと高剛性を持ち合わせたアルミケース。
インナーライナーと荷掛けレールが標準装備され、フルフェイスヘルメット1 個とレインウエアやツーリング小物程度なら余裕の収納です。
付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。

寸法(mm)385×435×400質量(kg)7.5容量(L)45内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608040CCX450Bブラック
45,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25608049CCX450Sシルバー
45,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25608058CCX450MGモザイクグレー
54,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
25608067CCX450CBカモフラージュブラック
54,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
25608076CCX450CBGカモフラージュブラックグレー
54,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
25608085CCX450JUジャングル
54,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする